曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCO

天板の上で簡単な作業を行うことができます。
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622084PEW-761VWT-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)759400600エラストマーホワイト
107,370
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622093PEW-761VWT-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)759400600エラストマーヤンググリーン
107,370
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622109PEW-771VWT-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)759500750エラストマーホワイト
121,200
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622118PEW-771VWT-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)759500750エラストマーヤンググリーン
121,200
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622127PEW-961VWT-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)899400600エラストマーホワイト
107,410
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622136PEW-961VWT-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)899400600エラストマーヤンググリーン
107,410
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622145PEW-971VWT-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)899500750エラストマーホワイト
121,240
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622154PEW-971VWT-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)899500750エラストマーヤンググリーン
121,240
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする