TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付)
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件
質量(kg)
24.3
材質(キャスター)
スチール
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622206
PEW-P973-W
3
スチール(抗菌粉体塗装)
500
1280
750
エラストマー
ホワイト
¥
60,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622215
PEW-P973-YG
3
スチール(抗菌粉体塗装)
500
1280
750
エラストマー
ヤンググリーン
¥
60,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。