曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付) - TRUSCO

3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622224PEW-761M1VXZ-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)740400600エラストマーホワイト
129,990
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622233PEW-761M1VXZ-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)740400600エラストマーヤンググリーン
129,990
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622249PEW-771M1VXZ-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)740500750エラストマーホワイト
149,900
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622258PEW-771M1VXZ-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)740500750エラストマーヤンググリーン
149,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622267PEW-961M1VXZ-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)880400600エラストマーホワイト
130,030
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622276PEW-961M1VXZ-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)880400600エラストマーヤンググリーン
130,030
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622285PEW-971M1VXZ-W1150100スチール(抗菌粉体塗装)880500750エラストマーホワイト
149,940
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622294PEW-971M1VXZ-YG1150100スチール(抗菌粉体塗装)880500750エラストマーヤンググリーン
149,940
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする