TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付)
3種類の引出しとスライド棚を備えた保管・整理向きのワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622303
PEW-761M1VWZ-W
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
740
400
600
エラストマー
ホワイト
¥
128,370
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622319
PEW-761M1VWZ-YG
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
740
400
600
エラストマー
ヤンググリーン
¥
128,370
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622328
PEW-771M1VWZ-W
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
740
500
750
エラストマー
ホワイト
¥
148,850
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622337
PEW-771M1VWZ-YG
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
740
500
750
エラストマー
ヤンググリーン
¥
148,850
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622346
PEW-961M1VWZ-W
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
880
400
600
エラストマー
ホワイト
¥
128,410
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622355
PEW-961M1VWZ-YG
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
880
400
600
エラストマー
ヤンググリーン
¥
128,410
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622364
PEW-971M1VWZ-W
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
880
500
750
エラストマー
ホワイト
¥
148,890
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622373
PEW-971M1VWZ-YG
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
880
500
750
エラストマー
ヤンググリーン
¥
148,890
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。