曜日別特売

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり) - TRUSCO

天板の上で簡単な作業を行うことができます。
3種類の引出しにスライド棚と天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622389PEW-760M1VWZT-W150100スチール(抗菌粉体塗装)759400600エラストマーホワイト
137,120
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622398PEW-760M1VWZT-YG150100スチール(抗菌粉体塗装)759400600エラストマーヤンググリーン
137,120
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622407PEW-770M1VWZT-W150100スチール(抗菌粉体塗装)759500750エラストマーホワイト
157,500
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622416PEW-770M1VWZT-YG150100スチール(抗菌粉体塗装)759500750エラストマーヤンググリーン
157,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする