TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)
天板の上で簡単な作業を行うことができます。
3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)
スチール
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622425
PEW-961VWZT-W
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
899
400
600
エラストマー
ホワイト
¥
127,490
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622434
PEW-961VWZT-YG
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
899
400
600
エラストマー
ヤンググリーン
¥
127,490
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622443
PEW-971VWZT-W
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
899
500
750
エラストマー
ホワイト
¥
146,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622459
PEW-971VWZT-YG
1
150
100
スチール(抗菌粉体塗装)
899
500
750
エラストマー
ヤンググリーン
¥
146,740
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。