フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付)

フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付) - TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付) - TRUSCO

深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチング

材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622468PEW-P963ZS2-W3150100スチール(抗菌粉体塗装)1280400600エラストマーホワイト
84,860
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622477PEW-P963ZS2-YG3150100スチール(抗菌粉体塗装)1280400600エラストマーヤンググリーン
84,860
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622495PEW-P973ZS2-YG3150100スチール(抗菌粉体塗装)1280500750エラストマーヤンググリーン
97,770
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622486PEW-P973ZS2-W3150100スチール(抗菌粉体塗装)1280500750エラストマーホワイト
97,770
82,980
91,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする