SARAYA(サラヤ)
ヨゴレトレールR HYPER
ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
用途
ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどの洗浄に
材質
容器(ボトル):PE/キャップ:PE
質量(kg)
21.6
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×395
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622529
51525
¥
15,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません