TRUSCO
EPDMスポンジロール
エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途
止水材として、シール材やパッキン材などに
厚さ(mm)
15
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
質量(kg)
18
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
硬度
5
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×10
密度
0.11
内容量
1巻
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622608
TAFLT-15-10100
¥
143,660
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長