曜日別特売

PVC送排水用ホース

PVC送排水用ホース - TRUSCO

低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。

用途各種送排水作業に内径×外径(Φmm)50×52.5長さ(m)100材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25内径(Φmm)50使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)52.5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622644TPVCH-50-100
23,570
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする