曜日別特売

アルミエキスパンドメタル

アルミエキスパンドメタル - OKUTANIアルミエキスパンドメタル - OKUTANI
(1件のレビュー)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。

用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など内容量1枚
注意
※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622696EX-AL-T0.5SW3.1LW6-1000X1000-100010000.53.1×6
24,762
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622705EX-AL-T0.5SW4LW8-1000X1000-100010000.54×8
24,446
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622714EX-AL-T0.8SW10LW20-1000X1000-100010000.810×20
21,588
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622723EX-AL-T0.8SW7LW14-1000X1000-100010000.87×14
20,954
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622739EX-AL-T1.5SW16LW32-1000X1000-100010001.516×32
25,398
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622748EX-AL-X31-T1.2-1000X1000A1050100010001.212×30.5
26,032
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622757EX-AL-X32-T1.5-1000X1000A1050100010001.512×30.5
27,938
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622766EX-AL-X33-T2.0-1000X1000A105010001000212×30.5
35,874
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622775EX-AL-X42-T2.0-1000X1000A105010001000222×50.8
27,938
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622784EX-AL-X43-T3.0-1000X1000A105010001000322×50.8
46,350
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622793EX-AL-X63-T4.0-1000X1000A105010001000434×76.2
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39622714
2020-06-13
用途: バンパー処理
コイケ商会

フロントバンパーのラジエータ部分に仕様しましたが、強度もあって加工しやすく
最適でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする