アルミジョイナー(V溝付)

アルミジョイナー(V溝付) - 光

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ全長(mm)1995内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622809AJ1145151
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622818AJ1155160
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622827AJ2035345
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622836AJ8425133
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622845AJ8535136
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする