曜日別特売

アルミパンチングメタル

アルミパンチングメタル - OKUTANI

パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態)
※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。

用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます材質アルミ生地(A1100)長さ(mm)1000幅(mm)1000配列60°千鳥内容量1枚
注意
※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問です。(一部切りっ放し状態)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622854PM-AL-T1.0D10P15-1000X10001100010001015アルミ生地(A1100)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39622863PM-AL-T1.0D3P5-1000X100011000100035アルミ生地(A1100)
26,668
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622879PM-AL-T1.0D5P8-1000X100011000100058アルミ生地(A1100)
26,668
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622888PM-AL-T1.0D6P9-1000X100011000100069アルミ生地(A1100)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622897PM-AL-T1.5D10P15-1000X10001.5100010001015アルミ生地(A1100)
34,604
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622906PM-AL-T1.5D3P5-1000X10001.51000100035アルミ生地(A1100)
34,604
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622915PM-AL-T1.5D5P8-1000X10001.51000100058アルミ生地(A1100)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622924PM-AL-T1.5D6P9-1000X10001.51000100069アルミ生地(A1100)
34,604
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622933PM-AL-T1.5D8P12-1000X10001.510001000812アルミ生地(A1100)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622949PM-AL-T2.0D10P15-1000X10002100010001015アルミ生地(A1100)
44,446
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622958PM-AL-T2.0D5P8-1000X100021000100058アルミ生地(A1100)
44,446
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622967PM-AL-T2.0D6P9-1000X100021000100069アルミ生地(A1100)
44,446
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39622976PM-AL-T2.0D8P12-1000X1000210001000812アルミ生地(A1100)
44,446
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする