TRUSCO
カーシャンプー
こんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(3)
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途
自動車ボディーの洗浄用
付属品
専用コック
材質
陰イオン系界面活性剤、防錆剤
質量(kg)
21
内容量(L)
20
容器
バックインボックス
希釈倍率
20~25倍希釈
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623098
CS-20
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください