コーナーガードL型

コーナーガードL型 - 日大工業コーナーガードL型 - 日大工業

L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます。
カッターなどで簡単にカットでき、テープでとめるだけの簡単施工です。
発泡ポリエチレン製のため適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています。
クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスの発生もありません。
一般ごみとして処理できます。

用途角・コーナーの養生にピンク厚さ(mm)5~10材質ポリエチレン質量(kg)4.7寸法(幅Wmm×長さLm)50×1.7内容量1セット(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3962311615
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする