曜日別特売

タイヤ用ワックス(水性タイプ)

タイヤ用ワックス(水性タイプ) - TRUSCOタイヤ用ワックス(水性タイプ) - TRUSCO

自動車タイヤの艶出し剤です。
水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。
液ダレしにくく良く伸び少量で簡単に塗り広げられます。

用途タイヤの艶出し用に付属品コック質量(kg)18.5容量(L)18危険物の類別非危険物内容量1箱(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39623624TW-18
11,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする