三門
デッキプレート用(インサート)(箱入)
インサートの固定にスプリングを採用しました。
踏みつけても倒れません。
ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。
デッキの上下から色の確認ができます。
用途
軽天工事用
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
19
ドリル径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
引抜強度(kN)
(平均)9.4
有効埋設(mm)
22.5
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623825
KP-3020-B
青
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39623834
KP-3020-GN
緑
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39623843
KP-3020-R
赤
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
39623859
KP-3020-W
白
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
39623868
KP-3020-Y
黄
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません