TRUSCO
トップチェスト
仕様
南京錠(別売):取付不可
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
335
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623877
TRC-C3
650×335×380
レッド
114-4956
21.5
¥
70,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39623886
TRC-C4
650×335×380
レッド
114-4957
23.6
¥
76,550
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。