曜日別特売

ノンコートスパッタクロス

ノンコートスパッタクロス - TRUSCO

火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。
炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。

用途建築工事現場の火の粉の養生に種別ロール材質耐炎化繊維長さ(mm)30m幅(mm)1000質量(kg)23.4長さ(m)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39623913TCA780-R
76,670
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする