曜日別特売

パンチングパネルラック(パネリーナ)

パンチングパネルラック(パネリーナ) - TRUSCOパンチングパネルラック(パネリーナ) - TRUSCOパンチングパネルラック(パネリーナ) - TRUSCOパンチングパネルラック(パネリーナ) - TRUSCO

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

用途工具の分類、工具の整理・管理仕様引出しなし付属品フックL・S 各6個材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624017TUR-33900×505×1630120固定
62,930
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
39624026TUR-33C900×556×1705120キャスター付
76,570
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする