MEGA
ポータブルトロリージャッキ
スペイン自社工場で一貫生産品です。
ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。
たたんだ状態で持ち運び可能です。
許容荷重(t)
2
材質
スチール
ストローク(mm)
318
全長(mm)
616
質量(kg)
19
高さ(mm)
136~410
揚力(kN[tf])
20(2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624376
SGP2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません