ポリカ中空ボード

ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光ポリカ中空ボード - 光
(3件のレビュー)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。

用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに材質ポリカーボネート質量(kg)1.64寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624403KTP2191W-1透明
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624419KTP2191W-2スモーク
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 断熱材
株式会社インフィニティ自立学習塾教育・研究機関

重さは軽いが、しっかりとしていて、窓の内側に断熱材として使用するには十分なものでした。
断熱効果については、これからの検証になります。

対象商品 : 39624403
2020-11-02
用途: DIY
製造業

二重窓の内窓に使用。長さが2mのため、たわみを懸念もほぼ問題なし。

10が参考にしています
対象商品 : 39624403
2023-11-01
用途: 内窓作成
その他業種

縦方向はよかったのですが、横方向(短辺)のたわみがひどく、レールに入らないため非常に使いづらそう。なんとか直らないかと試行錯誤してますが……残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする