TRUSCO
ミーティングテーブル
使い勝手のよい定番のミーティングテーブルです。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
700
材質(天板)
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
組立時間
2人25分
材質(脚部)
スチール(粉体塗装)
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624516
MT1575NA-W
ナチュラル
白
1500×750×700
25
¥
43,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624525
MT1890NA-BK
ナチュラル
黒
1800×900×700
31
¥
53,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月下旬
39624534
MT1890NA-W
ナチュラル
白
1800×900×700
31
¥
53,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月下旬
39624507
MT1575NA-BK
ナチュラル
黒
1500×750×700
25
¥
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。