曜日別特売

一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230)

一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230) - Panasonic(パナソニック)

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。

消費電力(W)39.8材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50光源色昼白色明るさ(Lm)6400グリーン購入法適合調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624568XLX860DENJLE9
53,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする