園芸支柱(イボ付)

園芸支柱(イボ付) - TRUSCO

先端突き差し部分もスチールで絞っているので、耐久性が高いです。
ツル性植物の誘引、育成に最適なイボ付タイプです。

用途ツル性植物の育成に材質芯材:スチール、樹脂部分:ポリエチレン(PE)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624586TCSN-11-18011×180013011×1800
140
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39624595TCSN-11-21011×210017011×2100
150
取扱い終了
特別運賃
39624604TCSN-16-18016×180024016×1800
190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624613TCSN-16-21016×210027316×2100
230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624629TCSN-16-24016×240031316×2400
250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624638TCSN-20-18020×180030420×1800
260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624647TCSN-20-21020×210035520×2100
290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624656TCSN-20-24020×240038020×2400
330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624665TCSN-20-27020×270044620×2700
390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする