曜日別特売

屋外用灯油タンク(95型)

屋外用灯油タンク(95型) - ダイケン

灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。

内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8内容量1台
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。
※設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624683HT95NS
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする