RAVENDO
階段昇降運搬車
すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。
160mm以下の高さの階段に適しています。
しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途
階段昇降時の荷物の移動に
材質
本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム
質量(kg)
21
均等荷重(kg)
200
寸法(幅W×長さL)(mm)
(すくい板)360×520、(全長1200)
内容量
1台
注意
※階段形状によっては、使用できない場合があります。
※段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624726
145030
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
1
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません