吸音カラー硬質フェルトボード

吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光吸音カラー硬質フェルトボード - 光

吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。

用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などにシルバー内容量1本
注意
※ジョイナー・ボードの公差等によりしっかり固定できない場合は別売の厚み調整材などをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264095AJFT16121アルミエ型92
650
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39624744AJFT16128アルミ、表面処理:アルマイト仕上げエ型184
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39264086ACFT20121アルミコ型115
650
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39624735ACFT20128アルミ、表面処理:アルマイト仕上げコ型230
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624753AVFT21128アルミ、表面処理:アルマイト仕上げV型350
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする