曜日別特売

軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段

軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー高さ(mm)1806棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624848M1.5-6343M2150903×454×1806342.7
93,670
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624857M1.5-6343M2B150860×454×1806338.6
89,890
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624866M1.5-6363M2150903×600×1806551.1
102,950
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624875M1.5-6363M2B150860×604×1806546.9
99,170
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624884M1.5-6443M21501203×454×1806550.9
101,220
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624893M1.5-6443M2B1501160×454×1806546.8
97,440
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624909M1.5-6463M21501203×600×1806560.5
112,610
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624918M1.5-6463M2B1501160×604×1806556.4
108,830
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624927M1.5-6543M21501503×454×1806558.9
109,750
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624936M1.5-6543M2B1501460×454×1806554.7
105,970
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624945M1.5-6563M21501503×604×1806572.9
124,500
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624954M1.5-6563M2B1501460×604×1806568.8
120,720
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624963M1.5-6643M21501803×454×1806566.6
121,020
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624979M1.5-6643M2B1501760×454×1806562.4
117,240
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624988M1.5-6663M21501803×604×1806586.1
136,690
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624997M1.5-6663M2B1501760×604×1806582
132,910
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする