曜日別特売

軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟

軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟 - TRUSCO

アームを使用するための横桟です。

ネオグレー材質スチール内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39294633M3-AMS-3900M3型 間口900mm用2
4,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294649M3-AMS-41200M3型 間口1200mm用2.6
5,440
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39294658M3-AMS-51500M3型 間口1500mm用3.3
6,190
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
39625444M3-AMS-61800M3型 間口1800mm用3.9
6,980
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする