TRUSCO
軽量防炎メッシュロールシート
ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途
建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
25
引張強度
縦795N/5cm、横694N/5cm
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×100
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625539
TMES-1810-GY
グレー
¥
73,920
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625523
TMES-1810-GN
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。