SARAYA(サラヤ)
手洗い用石けん液(フラワズ水石鹸液G)
手に優しい殺菌剤・香料無添加の石けん液です。
2~3倍希釈使用です。
PRTR制度対応品です。
用途
手指の洗浄
シリーズ
フラワズ
タイプ
液体
材質
成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン
質量(kg)
19.3
容量(kg)
18
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625873
23736
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません