手洗い用石けん液(フラワズ石鹸液G)

手洗い用石けん液(フラワズ石鹸液G) - SARAYA(サラヤ)

殺菌剤・香料無添加の手洗い石けんです。
7~10倍希釈使用です。
PRTR制度対応品です。

用途手指の洗浄シリーズフラワズタイプ液体材質成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン他質量(kg)19.3容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3962588923721
17,360
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする