OKUTANI
樹脂パンチング
従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
用途
建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
ピッチ(mm)
23
配列
並列
穴径(mm)
角孔20
内容量
1枚
注意
※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問です。(一部切りっ放し状態)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625898
JP-PVC-T1S20P23-910X910/BLK
黒
0.3
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625907
JP-PVC-T1S20P23-910X910/GRY
グレー
0.3
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625916
JP-PVC-T1S20P23-910X910/YEL
黄色
0.3
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625925
JP-PVC-T2S20P23-910X910/BLK
黒
0.6
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625934
JP-PVC-T2S20P23-910X910/GRY
グレー
0.6
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625943
JP-PVC-T2S20P23-910X910/YEL
黄色
0.6
2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625959
JP-PVC-T3S20P23-910X910/BLK
黒
0.9
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625968
JP-PVC-T3S20P23-910X910/GRY
グレー
0.9
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39625977
JP-PVC-T3S20P23-910X910/YEL
黄色
0.9
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長