小型パイプマシン

小型パイプマシン - REX(レッキス工業)

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。

付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626187205125
258,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする