曜日別特売

折りたたみ式作業台(CSD-F)

折りたたみ式作業台(CSD-F) - アルインコ折りたたみ式作業台(CSD-F) - アルインコ折りたたみ式作業台(CSD-F) - アルインコ折りたたみ式作業台(CSD-F) - アルインコ

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。

用途工場、倉庫などでの作業に天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626196CSD200F236.5
451,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
39626205CSD225F2.2538.2
467,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする