折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) - TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)

用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500最大使用荷重(kg)120材質主要部:アルミ合金段数7作業床面広さ(mm)2600×980×320収納時全長(m)2.6天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626223TDAD-210-1100TF3.22.130.3
294,440
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月3日
39626239TDAD-210-900TF3.0132.128
281,910
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39626239
2023-04-26
用途: 高所作業(工場構内エア・電源配線)

軽量で折り畳み可能なのが最大の特徴。
最上段の三方手摺は、折り畳む際に外す必要がある。
折り畳んでの収納・移動を前提としているのだから、折り畳んだ状態で「外した手すり」を保持するホルダ構造があると便利…というか無いと不便。
マグネットでもポリ製キャッチでも良いので、外したパーツを保持しておける構造の追加を
希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする