曜日別特売

長尺用ポリ袋(ポリチューブ)

長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ) - TRUSCO

厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明内容量1巻
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275733UPT-100ポリエチレン(PE)0.15100-300
19,020
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39626853UPT-350ポリエチレン(PE)0.15350200200
44,370
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
39275749UPT-150ポリエチレン(PE)0.15150-300
28,530
24,980
27,478(税込)
当日出荷
39626869UPT-450ポリエチレン(PE)0.15450150150
42,990
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39275758UPT-200直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)0.15200-300
38,040
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39626878UPT-700ポリエチレン(PE)0.15700100100
44,370
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
39275767UPT-250ポリエチレン(PE)0.15250-200
31,540
27,980
30,778(税込)
当日出荷
39275776UPT-300ポリエチレン(PE)0.15300-200
38,040
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
39278567UPT-400ポリエチレン(PE)0.15400-150
38,040
32,980
36,278(税込)
当日出荷
39278576UPT-500ポリエチレン(PE)0.15500-100
30,750
26,980
29,678(税込)
当日出荷
39278585UPT-550ポリエチレン(PE)0.15550-100
34,840
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278594UPT-600ポリエチレン(PE)0.15600-100
38,040
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278603UPT-650ポリエチレン(PE)0.15650-100
41,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39278619UPT-750ポリエチレン(PE)0.15750-50
23,770
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39278628UPT-800ポリエチレン(PE)0.15800-50
25,170
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする