TRUSCO
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途
工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色
半透明
材質
シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
21.24
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×50
引裂強度(N)
縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)
縦:550、横:450
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39626966
CXG-50
¥
75,010
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません