導電性ゴムマット(テーブル用)

導電性ゴムマット(テーブル用) - TRUSCO

均一で安定した導電性能です。
反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。
柔らかく反りがおこりません。
耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。
作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。

用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用しますアイボリー厚さ(mm)2材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム質量(kg)27寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107内容量1巻
注意
※アース線は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39626984TCRM-100
66,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする