理研計測器
偏心検査器(P型)
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途
リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定
材質
本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×198×130
センター距離(mm)
300
使用センター
MT-1
寸法m(mm)
台長:530、スイング:110
内容量
1台
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627133
P-3
¥
253,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません