曜日別特売

防炎シートα

防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO防炎シートα - TRUSCO
(4件のレビュー)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。

用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625067GBS-1010A--437-747818.8
70,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
39627158GBS-1010A-GY0.3グレー116-130618.8
70,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39307854GBS-1834A-GY0.3グレー116-13071.1
4,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39307863GBS-1836A-GY0.3グレー116-13081.2
4,820
4,098
4,508(税込)
当日出荷
89625076GBS-5454A--437-74605.48
19,940
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39307879GBS-1851A-GY0.3グレー116-13091.7
6,820
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39307888GBS-1854A-GY0.3グレー116-13101.8
7,050
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39307897GBS-3654A-GY0.3グレー116-13113.5
11,270
9,298
10,228(税込)
当日出荷
39307906GBS-5454A-GY0.3グレー116-13125.48
19,940
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39307915GBS-5472A-GY0.3グレー116-13137
27,290
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08410516GBS-1834A-ホワイト120-41221.1
4,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08410525GBS-1836A-ホワイト120-41311.2
4,820
4,098
4,508(税込)
当日出荷
08410534GBS-1851A-ホワイト120-41491.7
6,820
5,798
6,378(税込)
当日出荷
08410543GBS-1854A-ホワイト120-41571.8
7,050
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08410552GBS-3654A-ホワイト120-41653.5
11,270
9,298
10,228(税込)
当日出荷
08410561GBS-5472A-ホワイト120-41737
27,290
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08410534
2021-01-20
用途: 作業時
建設業・工事業

思ったより薄かったですが、金額が安かったので仕方ないですね。

対象商品 : 08410543
2014-08-06
用途: 暖房用まきのカバー(屋根)
有限会社 明和工業

幅、長さ等ぴったりでしたので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 08410516
2013-01-16
用途: 目隠し用シート
建設業・工事業

大きさ・強さがとてもよかった、今回目隠し用に使用しましたが他にも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 08410525
2013-02-21
用途: 門扉工事

工事に必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする