TRUSCO
防音パネル(屋内用)
軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
用途
防音パネル用支柱として
付属品
支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ
材質
アルミ押出材
質量(kg)
3.6
内容量
1本
注意
※ベース別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627176
TSHSH-1800
60×1800×40
¥
68,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません