曜日別特売

油吸収材(アブラトール)

油吸収材(アブラトール) - JOHNAN油吸収材(アブラトール) - JOHNAN

撥水性のため、油分のみを吸収します。水面の浮上油回収に適しています。
比重(0.9)が軽いため長時間放置しても水中に沈みません。

用途オイル用材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)19.15寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×650×4吸収量(L/箱)190内容量1セット(100枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39627237P-65
52,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする