溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) - IKURATOOLS(育良精機)

トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。

用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39627255ISK-WR125E
540,000
359,800
395,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする