枠養生材(ショックレスカバー)

枠養生材(ショックレスカバー) - 日大工業枠養生材(ショックレスカバー) - 日大工業

テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。

用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生にスカイブルー材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)8寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7内容量1セット(40本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396272641
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする