1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
ねじ締め能力(インパクトモード)
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本
(ドリルドライバーHighモード)
サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴
[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴
[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
ボルト締め能力(インパクトモード)
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9締付能力(普通ボルト)M6~M14寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5内容量1台