マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット

マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット - Panasonic(パナソニック)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。

セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボルト締め能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39627334EZ75A9LJ2F-R【インパクトモード】ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
104,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
31260725EZ75A9LJ2F-B【インパクトモード】ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
104,000
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
返品不可
39627325EZ75A9LJ2F-B(インパクトモード)
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
71,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする