1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6内容量1台