曜日別特売

ジグソー

ジグソー - Panasonic(パナソニック)ジグソー - Panasonic(パナソニック)ジグソー - Panasonic(パナソニック)

パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。

能力
【目安・フル充電で】
[木工切断(オービタル3の時]
コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30m
パーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m
[金工切断(オービタルなしの時)]
冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m
最大切断能力(mm)
木工用刃:(木材)65
金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満
アルミ・新建材用刃:(アルミ)10
ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)25質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80機構オービタル4段(なし・1~3)角度調整範囲左右最大45°バッテリー電圧(V)18取付可能厚(mm)0.8~1.6振動3軸合成値(m/s2)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038726EZ4550X-B
83,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
39627368EZ4550X-H
59,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

充電ジグソー EZ4550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする